曜日別特売
M8×1000 メーター寸切(ステンレス) 大阪魂 37579394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーター寸切(ステンレス)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじの呼び寸法M8
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(10本)注文コード37579394品番M8×1000
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
種別全ねじねじの呼び寸法M8材質SUS304全長(mm)1000ねじピッチ(mm)1.25ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37579385
2023-11-09
用途: 製作物の部品
製造業

SUS304との事ですが、磁石にくっつきます。
ホームセンターなどのステンレス寸切り棒も磁石にくっつきます。
SUS304なのにくっつくのは何故でしょうか??
価格的にはこんなものかと。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。
SUS304でも、磁性を帯びることはございます。鉄などと比べて、弱いものになりますが、ありえます。

対象商品 : 37579385
2019-10-28
用途: 工作部材
エステー株式会社製造業

工場の工作に使用する目的で購入しました。
安価で品質もよさそうです。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37579403
2019-02-17
用途: 器具部品製作

1mの長さでは、少々歩留まりが悪いので、もう少し長いものが欲しいです。

対象商品 : 37579412
2017-05-03
用途: 崩落防止
株式会社 リスロンホーム建設業・工事業

家の基礎からブロック塀を押さえに使った ナット、ワッシャー共いい、

対象商品 : 37579403
2017-04-23
用途: 吊り下げて高さ調整を現場で行う為に購入しました助かりました
株式会社三友工研

使用する場所が野外であり防食性のあるSUS304はユザーの信頼性を得ています

対象商品 : 37579385
2018-04-29
用途: 自作CNCフライス盤に使う予定でした。

SUS304なのに磁性があり使えません。 脱磁性して下さい。
極力磁性を取り除く為に、自作でアルミとステンレスだけを使い組み立てているのに、これでは既製品と代わりありません。
(モーターや電気・電子回路を除く)
脱磁性には1,200℃くらいまで熱しないといけないので、自宅での処理は出来ません。
モノタロウの方で脱磁性して下さい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
寸切りボルトのように一般的な伸線および転造加工を加えますと、磁性の発生が出ます。
当社が提供させて頂いております製品の磁性に関しましても考慮される範囲内となっており、
現状全く磁性が出ないようにするということは出来かねます。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
お客様のご意見は担当部署に申し伝え、
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37579403
2015-08-13
用途: 固定用
オールマリン

切断しながら使用できるので無駄が無くて便利

対象商品 : 37579385
2014-01-16
用途: 物置小屋の柱、梁の締結
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学

柱の太さがばらばらなのでとりあえず全ねじ寸物を買って適当に切りながら使うには便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする