ハードロックナット (ステンレス)

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2セット) 注文コード 37579656 品番 HLNS14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。

ねじの呼び寸法M14 材質ステンレス ねじピッチ2 寸法H(mm)11 寸法S(mm)2 表面処理蓚酸塩被膜(SDC) 寸法B(mm)22 寸法H1(mm)11 寸法h(mm)約7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
部品の締め付け

振動が定期的にかかり、いつもネジの締め直しをしているところに使用。
緩まないのでたすかります。

2025-07-28
用途:
ボルトとナットの緩み止め
医療・福祉・介護関連業

自転車のパーツとして緩んで困っていた部分
に重宝しています。上ナットと下ナットを
偏らせて製造してあり、この偏りが固定力を
生み出しているようです。

対象商品:
37579613
2022-08-25
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

Uナットより安いしこのナットは再使用できるのが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
37579613
2021-07-07
用途:
メンテナンス

以前はこちらのメーカーのスチールタイプを利用してましたが、外せますのナットが変形するのでステンレスに変更しました。しっかりと外せますし組めます。

2人が参考にしています
対象商品:
37579631
2020-10-31
用途:
バイク整備
靜甲舎 様

安定のハードロックナットである。緩いトルクでもロックが掛かるのがよい。

対象商品:
37579613
2020-08-08
用途:
自作位置決め装置のおねじ固定

自作位置決め装置のおねじの固定に使用。
ナットの横にねじを切って止めねじを使って固定していたものを本製品に変更しました。
おねじの中間位置でもしっかりと固定できて、固定する位置も微調整できるしとても便利です。
被さる側にあるフランジが邪魔なので、フランジが無いタイプもあると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37579647
2020-10-05
用途:
機械メンテナンス
藤田農場 様 (農・林・水産業)

前に1度使ったことがありました。 今回はステンレス 長持ちすると思います。 緩まなくて最高です。

対象商品:
37579622
2021-03-03
用途:
車輪のボルトとめ
岡山積載運輸株式会社 様

品質も良く、安定の使い易さ。今後も購入使用予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする