口数1口
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
質量(kg)3.4
色(トッププレート)ステンレストップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×372×88(ワークトップの上高さ20.5)
定格出力(kW)1.3
プラグ2極・接地 15A・250V モールドプラグ
操作タッチキー式
電源コード1.25mm2 ×0.7m(平型ゴムコード)
付加機能揚げ物温度調節/7段階(140〜200℃)、自動湯沸し/1〜2L(吹きこぼれるため鍋の満水容量の60%まで)
コンセント(推奨)露出型WKS317(抜け止め付)、WKS111
火力調節約80W(保温)〜1.3kW 7段階
安全機能切り忘れ自動OFF(約45分)、空焚き自動OFF、揚げ物そり鍋自動OFF、温度過昇防止、鍋なし自動OFF(約1分後自動OFF)、高温注意表示、電源スイッチ自動OFF(操作をしないで3分を経過すると主電源をOFFします)