※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC2532H プラクル シート連結釘 コンクリート用 KNフジニッテイ 37581634 PC2532H プラクル シート連結釘 コンクリート用 KNフジニッテイ 37581634

プラクル シート連結釘 コンクリート用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×10巻) 注文コード37581634 品番PC2532H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 用途コンクリートへの木材の取り付け 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ 頭部径(Φmm)5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 適合釘打機(MAX)CN565S、CN650M、HN50N、HN65、(日立)NV65AE2、NV65AF3、NV65AG、NV75AF、NV65HM、NV75H、(マキタ)AN611、AN612

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする