※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNフジニッテイ
KNフジニッテイの 釘
KNフジニッテイの シート連結釘
プラクル シート連結釘 コンクリート用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×10巻)
注文コード
37581661
品番
PC2550H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
用途
コンクリートへの木材の取り付け
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)
5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
適合釘打機
(MAX)CN565S、CN650M、CN890S、HN50N、HN65、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV65AE2、NV65AF3、NV65AG、NV75AF、NV90AB2、NV65HM、NV65HMJ、NV75H、NV90H、NV90H2、(マキタ)AN611、AN612、AN710H、AN910H