曜日別特売
243514 オイルストーン専用油 SK11 37582334

オイルストーン専用油

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード37582334品番243514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

オイルストーン潤滑油

用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。適合範囲オイルストーン成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37582334
2024-03-19
用途: 機械のメンテナンス

オイルストーンの初期なじませように1本でやっと
500cc入りがほしいです

対象商品 : 37582334
2023-05-10
用途: 油砥石用オイルとして

油砥石用オイルとしては、適度な浸透性と潤滑性があって問題ありません。
キャップが被せるだけのタイプで、横倒しになった際に悲惨なことになる点と、
商品説明と実際の内容が相違している点は修正して頂きたいところです。
(SDSを取り寄せたところ、2017年12月01日付の資料中にある
「3、組成及び成分情報」では、
「単一物質・石油系炭化水素 100質量%」となっており、
モノタロウ様の商品説明にある、
「危険物の類別:第四類 危険物の品名:動植物油類」は誤記と思われます)

3が参考にしています
対象商品 : 37582334
2023-04-01
用途: エンジンの面研磨でオイルストーンOILを使用しました。
加藤モータース自動車・二輪車・自転車関連業

研磨作業が楽になりましたしOILストーンの目詰まりが起きにくくなって助かりました。

対象商品 : 37582334
2021-08-22
用途: シリンダーのホーニング作業に使用

初めての使用であっが、所要の目的を果たせているものと認められ購入して良かったと考えている。

対象商品 : 37582334
2021-01-26
用途: 機械組立据付

モノタロウさんで購入した砥石が、乾かない用オイルに浸けて、日々問題無く使用しています。

対象商品 : 37582334
2020-12-13
用途: オートバイのメンテナンス
その他業種

外したパーツの平滑性が求められる部分を均す為に使用するオイルストーンを潤滑する為使用しています。専用品だけあって丁度良いですね。

対象商品 : 37582334
2020-06-19
用途: 自動車のヘッド面磨き

車のヘッドオーバーホールでシリンダーヘッド合わせ面を磨く時に使用。オイルストーンとの相性は良いです。

対象商品 : 37582334
2019-03-30
用途: ナイフ研ぎ用
製造業

以前購入したオイルストーンを浸しています。粘度も良好です。コスパ、容器形状から見ても個人的には浸しにはタービンオイル、研ぎの補充用に使用するのが正解と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする