20mm ミニプラスチックヘラ SK11 37582465

20mm ミニプラスチックヘラ SK11 37582465
20mm ミニプラスチックヘラ SK11 37582465
20mm ミニプラスチックヘラ SK11 37582465

ミニプラスチックヘラ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
全長(mm)105
内容量1枚注文コード37582465品番20mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。

用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。幅(mm)20全長(mm)105材質(本体)ポリプロピレン質量(g)4奥行(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-22
用途: パテ塗り作業

メタルパテの塗り作業で使用しました。
ヘラの硬さもよく、塗り広げやすかったです。

対象商品 : 37582483
2020-06-08
用途: 塗装作業時
運輸・通信業

コストパフォーマンスが高いです。壁の補修工事に使用していますが、便利です。

対象商品 : 37582465
2018-11-26
用途: 床補修材の道具として使用
製造業

補修材などが、付着しても比較的スムーズの取れて、きれいに維持できる

2017-01-14
用途: 宅急便伝票の接着剤除去

スプレー併用。以前買った白くて大きいモノとあわせて使う。相手の面積が大きいので白の方が効率的とのこと。使うのは別の人。

対象商品 : 37582483
2015-12-30
用途: フィルム貼り
製造業

想像してたものよりサイズが小さめだが、使いやすいです。早い対応ありがとうございました。

対象商品 : 37582483
2015-12-22
用途: ステッカーはがし

スプレー併用。パテもり用だが使えた。

対象商品 : 37582483
2014-08-28
用途: エアロパーツの取り外し

先端部まで程良い厚みがある為、破損し難く長く使える。
小さいので複雑な形状の箇所にも使用し易い。

対象商品 : 37582465
2013-12-13
用途: 糊塗り

ほど良い張り感があって硬い糊でも塗りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする