曜日別特売
66mm スムースヘラ SK11 37582517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

66mm スムースヘラ SK11 37582517
66mm スムースヘラ SK11 37582517

スムースヘラ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)66
全長(mm)220
内容量1枚注文コード37582517品番66mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。

用途
パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
幅(mm)66全長(mm)220材質(本体)ポリプロピレン質量(g)17奥行(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37582517
2023-12-15
用途: パテ塗
自動車・二輪車・自転車関連業

これから活躍するでしょ、ちょっと大きすぎ寸法図と実際は違いすぎます。
パテに付いてくるのが一番。

対象商品 : 37582501
2023-04-21
用途: パテ埋め作業
新宿シャローム教会サービス業

ほかのヘラよりもしなりがかなり柔らかいです。繊細なパテ埋め作業の時にこれを使っています。

対象商品 : 37582501
2022-09-04
用途: 自動車の板金作業のパテ盛り
教育・研究機関

素材のしなやかさと先端部の滑らかさがパテ盛り作業に適していると感じました。

対象商品 : 37582501
2022-02-10
用途: 自家用板金パテ
宮内建材

この柔らかさは絶妙でした!青いヘラは少し硬くて余計に削ってしまう、、このヘラは角度により乗せ方が自由自在で、一層上手になったような感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37582501
2022-04-09
用途: 機械の整備
教育・研究機関

金属表面に固着したグリース塊を除くために購入しました.プラスチックスですので,金属面に傷付けること無く作業ができます.

対象商品 : 37582526
2021-06-25
用途: 自動車修理
有限会社ガレージコバヤシ

この黄色いヘラの絶妙な硬さが非常に好きです。
白いヘラより柔らかく、青いヘラより硬い。

1が参考にしています
対象商品 : 37582526
2019-09-02
用途: 車の鈑金・パテ貼り
龍エンタープライズ自動車・二輪車・自転車関連業

先が薄く柔らかいので使いやすい。キレも良く手入れすれば何度も使用可能。

1が参考にしています
対象商品 : 37582501
2019-07-04
用途:
製造業

しなりが柔らかめでちょうどよく、もうすこし幅が狭いのが理想ですが漆を混ぜたり、つぶすにはちょうどいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする