コーキングヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37582587 品番 10mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。

幅(mm)22 全長(mm)185 用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)16 奥行(mm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37582571
2016-06-30
用途:
雨漏り補修

安いので買ってみました。

対象商品:
37582596
2014-05-29
用途:
隙間の掃除

今まで、4本組のセットで購入していて、使用したい物はその内の1本だけだったので、単品購入が出来て非常に助かりました

対象商品:
37582571
2013-08-01
用途:
自動車
シンセイ 様

非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする