ソフトコーキングヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)30 全長(mm)185 注文コード37582657 品番コーナー用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は幅・全長など4種類から選べます 他の種類を見る

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
また仕上げも綺麗です。
また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。

先端幅(mm)- トラスコ品番756-3710 幅(mm)30 全長(mm)185 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)19 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
壁の補修材塗り
株式会社モデリング 様 (サービス業)

素人でも想像以上に使いやすく、なぜこのような形と素材になっているのか、納得しながら使用していました。丈夫な印象で、ヘラについた補修材も水で洗うとすぐ落ちました

対象商品:
37582632
2020-12-11
用途:
先も細く使いやすい
サービス業

ちょっとしたコーキングやクロスの補修に今まで手で行ってましたが、これなら先も細く使いやすいです。

対象商品:
37582641
2019-12-17
用途:
コーキング仕上げ
製造業

使用用途の仕上げについてはまったく問題なしだと思います。
表面が加工してあるので付着して乾いたコーキング材を剥がしやすいというのが特徴かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする