263752 21速乾さびどめスプレーA サンデーペイント 37584556 263752 21速乾さびどめスプレーA サンデーペイント 37584556

21速乾さびどめスプレーA

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 37584556 品番 263752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!

さび色 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.6〜2.1 用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 成分合成樹脂(アクリル) トラスコ品番818-6428 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
注意
※自動車には使用しないで下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37584556
2024-03-13
用途:
塗装時の下塗りとさび止め
正木 様

乾燥が早く均一に塗れ後の塗装のノリもよいので綺麗に仕上がります。

対象商品:
37584531
2024-02-12
用途:
板金塗装用の下地処理として
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

DIYで錆びたボディの板金塗装用として使用目的で。

対象商品:
37584574
2022-04-04
用途:
屋外鉄部の塗装補修
医療・福祉・介護関連業

事前に錆転換剤で処理した屋外の鉄部分に使用。 製品の質等は、他社製と比較しても違いは正直わかりませんが…。 説明書きの通りに使用すればきれいな仕上がりになると思います。
スプレーなので、結構重ね塗りしないと地が透けますが。

対象商品:
37584574
2021-04-21
用途:
防錆後の塗装保護
サービス業

速乾性に優れ作業が捗ります。吹き付け方向に左右されず安定して吹き付け作業が出来ました。

対象商品:
37584556
2021-01-18
用途:
鉄製品用
都築工芸 様

タレが出にくく速乾性なので仕事が早く済み有り難いです。

対象商品:
37584547
2020-07-28
用途:
コンクリートの爆裂補修に
建設業・工事業

使いやすく持ち運びにも手頃で良いです。サビ止めの白色を探していたので
これに決めました。

対象商品:
37584574
2020-05-12
用途:
応急処置
サービス業

サリーが出てしまったがめんどくさく少しだったので簡易的にスプレーで使ってみた

対象商品:
37584547
2020-02-18
用途:
軽トラのあおりの錆びた部分の補修の下塗りに使用しました。
教育・研究機関

乾きも比較的早素早く作業することができました。価格も大変満足しています。また使いたいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする