エコウッド専用うすめ液

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 37585152 品番 255030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

エコウッドの専用うすめ液です

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ混合溶剤
注意
※このシンナーは他の塗料には使用しないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37585152
2021-06-19
用途:
エコウッドの刷毛やローラーの洗浄
農・林・水産業

犬小屋の塗装にエコウッドを使用しています。刷毛やローラーの洗浄用に使用します。専用液なので1本あると安心です。

対象商品:
37585152
2020-05-16
用途:
塗装の刷毛の洗浄に

エコウッドの塗料が、動物にも安心という事で購入しました。その専用の薄め液との事で、こちらを購入しました。塗装中の薄め液としても使用するつもりでしたが、塗料が元々薄めなくても良い粘度でしたので、結局、使用後の刷毛洗いとして使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする