MG-10 ATB ギアカバー OGK技研 37585545

ATB ギアカバー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37585545 品番MG-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

MG-001とペアでご使用頂ければより効果的です。

チューブ径(Φmm)(取付ダウンチューブ)28〜50 ガンメタ 材質ポリカーボネート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
自転車修理
ウインテック-N株式会社 様 (卸売・小売業)

配送も早く丁寧で、商品も非常に良好で良かったです。

対象商品:
02283322
2024-09-01
用途:
自転車通勤
サービス業

取り付け簡単ですした。
裾がスプロケに絡まる心配しないでよくなりました。

対象商品:
02283322
2023-10-17
用途:
ズボン裾、汚れ防止のため。
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンリングとチェーンが剥き出しだと、ズボン裾がオイルで汚れたり、
運が悪いと噛みこんで裾にリング傷跡が残ります。
後部につけるガードとセットで使用しています。
なかなか良いです。

対象商品:
02283322
2020-03-30
用途:
軽量で簡単
その他業種

ズボンの汚れ防止に。巻き込みがなくなったので快適である

対象商品:
02283322
2018-02-26
用途:
☆4つは、色バリエーションがなくなったんです、みなさん!
加村 様

以前は、MG-10には色バリエーションがありました。緑や青など普通に。
しかし、2月初めWEBを調べまくりましても ブラック、ガンメタともうひとつ?くらいしかないです。どうしたんでしょう。
価格もモノタロさん健闘してるほうでした(18年2月初旬現在の私調べ)
機能はよいです。ズボンの裾気にしなくていいです。それまでは背広だろうが休日用スラックスだろうがギアが噛める裾は全てボロボロになりました。まるで狂犬(笑)。

交通事故などめったな場合に、横から衝撃加わると、樹脂なのでねじ止め部分が割れたりします。


memo)
今回の交換は歩道でなんと横から2t程度の1BOXに低速において横からぶつけられたんです。
交通事故っていいますね。ちゃんと当局が入りました。

対象商品:
37585545
2014-02-21
用途:
子供が乗るMTBに取り付けました。

子供が乗るMTBに取り付けました。
ズボンの裾が、チェーンに擦れるのが軽減できればと思い購入しました。

汎用品の為、取り付け角度などが商品写真の様に少しズレたりしてます。
角度の調整ができる様にするか、角度を見直して頂けると更に良いと思います。
ただ、現状でも十分機能してくれます。

取り付け作業自体も、簡単でスグにできました。
ただ、フレームに巻き付ける金属製のバンドが、薄い上にエッジが未処理で鋭利なので 指を切りました。
取り付け行程に書かれている曲げや、位置調整の時には注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする