AZ-58601 踏抜き防止付先芯入り安全長靴 AZ-58601 TULTEX(タルテックス) 37585721

AZ-58601 踏抜き防止付先芯入り安全長靴 AZ-58601 TULTEX(タルテックス) 37585721
AZ-58601 踏抜き防止付先芯入り安全長靴 AZ-58601 TULTEX(タルテックス) 37585721

踏抜き防止付先芯入り安全長靴 AZ-58601

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード37585721品番AZ-58601
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ゴム質は強い弾力性。
踏み抜き抵抗板入。
JIS L種相当の鉄芯入。

ブラックサイズ(cm)25足幅3E種類セーフティーシューズ長さ(cm)40(長靴部31cm+カバー部9cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約900(26cm)機能踏抜き防止JIS規格JIS L種相当高さ(cm)40(長靴部31cm+カバー部9cm)材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 屋外清掃作業全般
昌永産業株式会社サービス業

ホームセンターでは無かった商品で、機能性が高く助かります。

対象商品 : 37585721
2021-06-09
用途: 工場作業用
サービス業

購入から半年経つけど特に問題ありません。安価だと劣化が激しいときがあるのでこれは問題ないのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37585755
2020-07-30
用途: 庭の整地、たい肥積み、残土処理等
農・林・水産業

足に馴染みやすく履き心地もよい。危険物に触れてもすぐには踏みにくいと思う。
黒もいいですが、オレンジの線が入るなどデザインの向上を望みます。緑のラインが入っていますがインパクトが弱いと思います。

対象商品 : 37585755
2019-12-12
用途: 機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

以前使用していた安全長靴が、先芯部で破れてしまったので、購入しました。どれぐらい持つかたのしみです。
今の所、とてもはきやすく満足しています。

2020-01-16
用途: 狩猟で山に入るので・・・

スパイク付きでも滑るときは滑るので、竹等の切り株等を踏んづけることを想定して購入。(結局転んで脛あたりに刺さって破れましたが)
1年ほど過ぎた辺りで、爪先と甲の継ぎ目が割れて浸水。靴補修剤を購入し脛の穴と共に補修、ついでに他の継ぎ目部を補強。
補強したが駄目だった、反対足の同じ部分から割れて浸水。構造的に弱いのか、材質的に弱いのか?履きやすさと耐久性のバランスなんだろうとは思うが・・・。
またこの商品を買うかどうか思案中。

2が参考にしています
対象商品 : 37585721
2019-02-16
用途: 土木作業用

冬季でも固くなりにくいので使いやすいです。足先ガードも指が当たらず痛くなりません。

対象商品 : 37585746
2019-08-05
用途: 山林・農作業用
建設業・工事業

竹林などでは鎌等による鋭利切り株が多く、通常のゴム長靴では過去、踏み抜き事故のほか、つまずき時の足の指先の怪我もありました。以前使用していた靴が甲羅部分にひび割れが発生。今回本品を求めた次第です。価格も手ごろですがどの程度の耐久性があるかは現在のところ未知数です。

1が参考にしています
対象商品 : 37585721
2024-05-13
用途: 草刈り作業外
不動産業

踏抜き防止も足先にもガードが入っており安心感はあったが、思ったほど耐久性がなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする