マックス
マックスの 釘
マックスの シート連結釘
プラシート連結釘(コンクリート用)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×10巻)
長さ(mm)
38
注文コード
37585965
品番
FCP38V5-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,990
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
(高圧)HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、HN-65M、HN-75N1
(常圧)CN-565S《FP》、CN-650M
長さ(mm)
38
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
ネイルの足長さ(外寸)(mm)
38
材質
硬鋼線材
ねじ頭径(mm)
5.5
連結方式
プラシート
胴部形状
普通