バイクのシートの表皮張り直しにタッカーが必要なので、購入した。使用頻度が極めて低いので、安いものを購入したが、使ってみるまでは少々不安もあった。
届いた商品で柔らかい板に試し打ちをすると、めり込むほどの威力。堅い木はダメだろうけど、柔らかい木材であれば大丈夫だと自信を持てた。さっそくバイクのシート表皮の貼り替え作業に入る。バイクのシートベースはプラスティックだが薄いので、6mmで十分であると判断して、6mmを購入。一枚張り替えるのに、数本ミスをしたが、ほとんどはちゃんと打ち込めた。ミスはタッカーのせいではなく、打ち込む人間の技量で決まるようだ。
バイクのシートベースの場合、打ちにくい場所にミスが集中する。
開封したら棒状のプラスチックパーツが折れてました。どの部分かわかりませんが使えてます。付属のステープルは12×10がちょっとだけなので、別売りの同時購入をお勧めします。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
いつもお世話になっています。
船のシートの補修でステンレスの針を使用したく、
幅が12mmのタッカーを探していました。
問題なく使用出来ています。
長さが13ミリの針を使えるタッカーとしては、すごく手ごろな価格で
大変満足しています
木製ラティスフェンスの修理に使いましたが
操作も楽でしたが、少し打ち込む力が弱いようで、しっかり打ち込まれないのも多数ありました。