※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

680353 プラスチック製トロ舟 緑長(ミドリカネチョウ) 37586071 680353 プラスチック製トロ舟 緑長(ミドリカネチョウ) 37586071

プラスチック製トロ舟

(14件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種別40L 注文コード37586071 品番680353
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
種別40L 材質PP グリーン 高さ(mm)(外寸)約160/(内寸)約150 外形寸法(mm)610×410×160 寸法A(mm)(外寸)約610/(内寸)約520 内形寸法(mm)520×323×150 寸法D(mm)(外寸)約325/(内寸)約315 寸法B(mm)(外寸)約410/(内寸)約323 寸法C(mm)(外寸)約525/(内寸)約515
注意
※寸法の数値に関しては呼称寸法になりますので製造の過程で誤差が生じる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:73
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37586062
2024-03-05
用途:
現場で使用

サイズが丁度良い、何度かホームセンターで探しましたがこのサイズは無かった為重宝しています。

対象商品:
37586123
2022-03-11
用途:
廃棄物保管
Daifuku Airport Technologies Japan Co., Ltd. 様 (運輸・通信業)

廃棄蛍光灯保管の為に購入。 底寸法の長さが蛍光灯の長さとほぼ同じであり、保管数量も多く入るので使い勝手は非常に良い。また半屋内の環境で風が強い日でも本体高さが低い・重量があることで動くことなく使用できている 台風時の対策でフェンスに固定する必要が発生した場合でも上部に穴が開いており、固定の為の加工を必要としないのも良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
37586062
2021-05-28
用途:
モルタル練り

個人使用なので、小ぶりの船を探していました。モノタロウブランドは、送料が高いので、こちらの品に決めました。

1人が参考にしています
対象商品:
37586062
2020-04-28
用途:
モルタル用に買いましたが
老子美容院 様 (サービス業)

サイズ間違えました ちょっと小さすぎますねまだ使っていません もうふた回りくらい大きいの買う予定です 90かける55 CM ぐらいのかな 小さい方は女の植え替え時 使おうと思います あればとっても便利だと思います 後は 自分で 土を作ると言うか赤玉ピートモスパーライトばあキラー 鹿沼 など 混ぜて作る時に大きさ的に良いと思います

対象商品:
37586062
2020-07-26
用途:
使ってみました。

20sぐらいのセメントやモルタルを、混ぜるのには良い大きさだと思います。
使いやすかったです。

対象商品:
37586105
2019-10-04
用途:
金魚の飼育
サービス業

大きさ、深さがちょうどよく、金魚を泳がせております。

対象商品:
37586062
2018-10-21
用途:
清掃用具ロッカー受け皿に使用
有限会社 山義 様 (卸売・小売業)

清掃用具ロッカー受け皿に使用しました。ちょうどこの寸法が必要で助かりました。

対象商品:
37586062
2018-05-31
用途:
日曜大工でインスタントセメントを練るのに使用
サービス業

一度に練るセメントの良が少ないので小型の本トロ箱が非常に役だった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする