曜日別特売
RC-63a ロングキャリア ダボ止め クラス27 昭和インダストリーズ 37587322

ロングキャリア ダボ止め クラス27

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合27インチ用
内容量1個注文コード37587322品番RC-63a
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
適合27インチ用種別ステンレスフレーム超低床タイプクラス27アズワン品番64-9554-82
注意
※ボルトとナットは付属しておりません。
※アルベルト以外の車種には取付ができません。(アルベルトeにも取付できません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37587295
2019-07-02
用途: シティーサイクルに付けた

購入、取り付けして4年が過ぎましたが、コーティングと書いてある通り錆は発生していません。ちなみに使用エリアは海から直線で8km程の盆地です。

対象商品 : 37587322
2016-03-27
用途: ブリヂストン アルベルト用
農・林・水産業

ブリヂストンのアルベルト2016モデル用に購入。問題なく、装着できました。但し、以前迄、同梱されていたボルト一式が別売になったのは、マイナスです。必ず必要だし、何故だろう?前回、コメント時に年式を間違えましたが、2014年、2016年両モデル共に問題なく装着できました。26インチ用27インチ用があるので、注意してください。

2が参考にしています
対象商品 : 37587322
2014-04-22
用途: アルベルト用のキャリヤ
農・林・水産業

2016年式のアルベルトに使用。(27インチ) 問題なく取付できました。純正より安く、強度も問題ないと思います。モノタロウが一番安かったのです。発送に時間がかかるのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 37587322
2014-02-26
用途: 通学自転車に使用

ブリジストン・アルベルトに取り付けました。
メーカー品の半額以下で同等の物が取り付けでき大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37587322
2016-04-18
用途: 自転車補修

このキャリアが水平に着く自転車ってあるのかなあ…。
自分のは一般的なママチャリフレームだと思うんだけど、かなり後ろ下がりでした。
あと、強度なんかは問題なさそうですが、ステンレスモデルなのに錆びが出るのはどうかと。

1が参考にしています
対象商品 : 37587313
2012-05-03
用途: BS製の自転車に装着、通学時の荷物用に使用
その他業種

問題なく取付できました。荷台に傾斜も無く強度も申し分ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 37587313
2015-01-27
用途: このひとつ前のコメントひどいね

2016年式のアルベルトに使用って未来が解るのか?
斜めに上がってまともにはつかんよ
カスタムジャパンってところでは
「2008年以前、2010年以降のアルベルトには対応いたしません。 」とあり、2年間の限定ってことですよね
いったいどちらが正しいのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、
こちらの製品に関しまして、2010年以降のモデルに合わせた設計となっており、
仕様変更はほぼございませんので2015年モデルにも使用可能と思われます。
使用にあたりご不安があるようでしたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 37587313
2012-04-13
用途: 自転車の後ろに子供乗をつけるので、積載量の大きい物に付け替えました。

自転車のフレームサイズはあっていたのですが、泥除けに18kgのタイプには無い補強の部分が当たり、取り付けできませんでした。
超低床タイプの27kgのキャリアは、泥除け付きの一般的なママチャリには付けれないようです。
(泥除けの無いスポーツタイプは大丈夫そうです。)
返品不可の商品なので注意点や対応表をしっかりサイトに載せていただくと、私のような買い間違いを防げると思います。
価格は大変安いですし、他の早く届く商品とは別に送って下さった点は、大変満足なので、上記の点と合わせて、普通の評価です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする