※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2T20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
注文コード
37587542
品番
CM2T20-75Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・作動方式
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード