G2-XE ブロックダイナ(モリモコンレバー付) サンデン電装 37587821

ブロックダイナ(モリモコンレバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37587821 品番G2-XE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,455
グレー 質量(g)380 電源ダイナモ 光源6V2.4Wクセノン球 光度(cd)750 位置取付ステー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする