曜日別特売
SKD-HP-H-38 ホルダーパッド - SKD イチグチ 37587916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダーパッド - SKD

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)33
内容量1個注文コード37587916品番SKD-HP-H-38
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
硬さH直径(Φmm)33軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35適合径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37587916
2017-04-07
用途: 鉄製品の研磨

ディスクが交換しやすくてビックリしました。とても使いやすいです。作業中でもすぐディスクをサッと交換できるので効率的です。また購入します。ディスクの用途等もう少し選びやすく載せてくれるとウレシイです。

対象商品 : 37587916
2017-05-26
用途: 研磨

ディスクの交換が非常に簡単でスゴイ良いです。素晴らしい製品だと思います。

対象商品 : 37587934
2015-02-03
用途: 充電ドライバーに取り付けて、75パイのバフをマジックテープで付けて磨き作業に使用してます。 電源、エアー等が無いとき用です。
ペイントショップ渡辺

問題なく使用、とても便利です。 色々探してみましたが充電ドライバー用?は中々見つかりませんでした。  マジックテープ取り付けの改造は必要ですが良い工具です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする