※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダーパッド - SKD

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37587934 品番 SKD-HP-H-75
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
硬さH 直径(Φmm)70 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 適合径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37587916
2017-04-07
用途:
鉄製品の研磨

ディスクが交換しやすくてビックリしました。とても使いやすいです。作業中でもすぐディスクをサッと交換できるので効率的です。また購入します。ディスクの用途等もう少し選びやすく載せてくれるとウレシイです。

対象商品:
37587916
2017-05-26
用途:
研磨

ディスクの交換が非常に簡単でスゴイ良いです。素晴らしい製品だと思います。

対象商品:
37587934
2015-02-03
用途:
充電ドライバーに取り付けて、75パイのバフをマジックテープで付けて磨き作業に使用してます。 電源、エアー等が無いとき用です。
ペイントショップ渡辺 様

問題なく使用、とても便利です。 色々探してみましたが充電ドライバー用?は中々見つかりませんでした。  マジックテープ取り付けの改造は必要ですが良い工具です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする