イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの ホルダー装着タイプ(バンド)
イチグチの ホルダーパッド
ホルダーパッド - SKD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37587952
品番
SKD-HP-M-38
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
硬さ
M
直径(Φmm)
33
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
35
適合径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります