必需品になりました。
一度使うと手放せません。
手作業より圧倒的に効率的です。
自分はドリルドライバー(マキタ DF030DWX)で使用しています。
元々軸にダメージを与えてしまうものだと思うので、メインのインパクトでは使いません。
マキタ DF033DSHXも本体のみでわりと安価なので候補でした。
上記の用途で購入。
径が小さいものがなかなかなくようやく見つけました。
今までは紙やすり#80くらいで必死に磨いていましたが、これは電動ドリルドライバー
にさしてスイッチ押すだけで楽に磨くことが出来ます。
思っていたより磨く力が強く嬉しい誤算でした。
インパクトdriverに着けての作業などで、手軽に使いやすいです。外径がもう少し細いものが欲しいです。
インパクトドライバーで、平面を磨くために使用するために購入しました。
フラップと六角軸はフラップのみ交換できるようにねじ込みになっています。インパクトドライバーで使用時にネジが締まり勝手になりますが、インパクトドライバーを止めると、ネジは緩め勝手になりフラップは慣性で回転続け六角軸から外れてしまいます。
フィンが曲がるので、内径50mmにちょうどよいです。軽いやすり掛けで表面をきれいにする程度の事をしたい場合なら、粒度120で良いと思います。