曜日別特売
50507 BSネジタルフラップホイル(六角) イチグチ 37588031

50507 BSネジタルフラップホイル(六角) イチグチ 37588031
50507 BSネジタルフラップホイル(六角) イチグチ 37588031

BSネジタルフラップホイル(六角)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
粒度60
直径(Φmm)50
軸径(Φmm)6.35
内容量1個注文コード37588031品番50507
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ステンレス、金属の研磨
サビ、塗料はがし、木工
直径(Φmm)50幅(mm)25粒度60トラスコ品番410-3343軸径(Φmm)6.35適合材ステンレス、金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37588013
2023-02-21
用途: 大きめ丸穴の削り具合調整
製造業

必需品になりました。
一度使うと手放せません。
手作業より圧倒的に効率的です。
自分はドリルドライバー(マキタ DF030DWX)で使用しています。
元々軸にダメージを与えてしまうものだと思うので、メインのインパクトでは使いません。
マキタ DF033DSHXも本体のみでわりと安価なので候補でした。

対象商品 : 37588013
2020-04-09
用途: スクーターのクラッチアウターやシューの磨き用に
有限会社鈴木

上記の用途で購入。
 径が小さいものがなかなかなくようやく見つけました。
 今までは紙やすり#80くらいで必死に磨いていましたが、これは電動ドリルドライバー
にさしてスイッチ押すだけで楽に磨くことが出来ます。
 思っていたより磨く力が強く嬉しい誤算でした。

対象商品 : 37588013
2020-03-13
用途: 手軽に研磨をするときに、面取り加工等
アイエム工房サービス業

インパクトdriverに着けての作業などで、手軽に使いやすいです。外径がもう少し細いものが欲しいです。

対象商品 : 37588013
2018-10-19
用途: 錆び取りに使用

充電ドリルにくわえさせて使いました、フラップの変形や消耗も少なく気に入っています。

対象商品 : 37588047
2018-01-13
用途: 平面の磨き
製造業

インパクトドライバーで、平面を磨くために使用するために購入しました。
フラップと六角軸はフラップのみ交換できるようにねじ込みになっています。インパクトドライバーで使用時にネジが締まり勝手になりますが、インパクトドライバーを止めると、ネジは緩め勝手になりフラップは慣性で回転続け六角軸から外れてしまいます。

対象商品 : 37588047
2017-10-26
用途: スプロケハブ、ホイールハブ

フィンが曲がるので、内径50mmにちょうどよいです。軽いやすり掛けで表面をきれいにする程度の事をしたい場合なら、粒度120で良いと思います。

対象商品 : 37588031
2017-04-12
用途: 自転車修理
自転車の病院サービス業

自転車のパンク修理で、使用しています。
摩耗も少なく、耐久性があり、何時もこの商品を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする