BSネジタルデライトホイル(六角)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37588101 品番 86809
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。

用途
ステンレス、金属の研磨
クリーニング、木工
直径(Φmm)30 幅(mm)25 粒度400 トラスコ品番410-4013 軸径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、金属、木工など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37588162
2024-04-26
用途:
自動車、機器の整備
サービス業

とても使いやすく、コストパフォーマンスに優れた商品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37588117
2022-09-30
用途:
錆落としに
Rcycle 様

錆てる部位に使用して色を塗る下準備で使用しましたが大変便利でした。

対象商品:
37588101
2021-09-08
用途:
アルミホイールの磨きに
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールの磨きに使用しています。
使いやすいです。

対象商品:
37588144
2018-04-27
用途:
けやきの木工作品の最終艶出し
林秀工房 様

以前より使っているが消耗が早く買い替えが頻繁に必要

対象商品:
37588101
2015-10-18
用途:
ボール盤につけて、金属製品の仕上げ(やすりがけ)に使用しています。
大橋製作所 様

ホームセンターで売っているものと変わらない物でした。ときたま品切れをしていることがあるホームセンターとは裏腹に
モノタロウはいつ頼んでも翌日にはきちんと届くのでとても助かります。
金属加工(プレス)の仕事をしているので、プレス機周辺のパーツをもっとそろえていただけると
買いに行く手間も省け、経費も節約できるので、もし機会があればよろしくお願いいたします。

対象商品:
37588117
2014-09-17
用途:
研磨作業
製造業

固めのスポンジといった感触で、減りもそれほど速くないので気に入っています。もう少し値段が安くなると有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする