LED仕様の商品も存在しますが、私は電球色のLEDが好きなのでこちらの商品を購入してLED化しました。改造方法は秋葉原の電気街で購入した3Wの電球色パワーLEDとドライバモジュール、そして放熱器の3点です。改造後自転車に取り付けましたが、ちゃんと点灯してくれて嬉しかったです。サイズが大きく、自転車のフロントイメージを変えてくれます。
LEDのと間違って注文してしまいました。試しに交換してみましたが電球なので暗く安全性は低いです。(電源は付属のブロックダイナモではなくハブダイナモです)余ってたブリッジダイオードとかで整流して市販の電球型LEDに換装して何とか使えてます。
ダイナモ発電は交流なのでそのまま電球型LEDに取り換えたら点滅するだけと思いますのでご注意ください。
以前使用していたのが接触不良になやまされまして交換しましたが。どうも電球がうまく接触していないのが原因のようでした。うまく取り付けが必要だと思いました。
古い自転車への設置でしたが、雰囲気よく満足です。
発電時の音は結構大きいです。ただ値段を考えるとお買い得と思います。
砲弾型ライト本体は、外見は金属のような風体だがプラスチック製品であった。
悪く言えばチープだが、腐食の心配がない分、長持ちしてくれるのではないかと期待している。
高価な部品だと盗難が恐ろしいが、この製品くらい安価だと盗まれても心理的ダメージが小さいので安心して駐輪することが出来るのも長所である。
ライト部のみ、ハブダイナモに接続して用いて一月ほど使っているが、今のところ不満はない。