WRL-GR ワイヤー式リモートレバー MARUZEN(丸善電機産業) 37588652

ワイヤー式リモートレバー

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37588652 品番WRL-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

ブロックダイナモを手元で操作。MARUZEN(丸善電機産業) 製のブロックダイナモには全て使用可能です。

グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37588652
2019-10-17
用途:
ブロックダイナモの利便性アップに

ブロックダイナモのリモート使用に試しで購入。レバー取り付けは特に迷わず。スイッチ側のワイヤーの口のところのネジを増し締めしておくことくらいでしょうか。
スイッチ入は少し押しやるとダイナモ本体のばバネで一気に入る。切る時は少し力がいる。普段止まってから切るから特に問題なし。
取り付け後も足でもオンオフ出来ます。推奨ではないかもしれませんが。
ハブダイナモが大勢なんでしょうが、高齢・年少のブロックダイナモ愛好者のふらつき防止には役に立ちそう。

対象商品:
37588652
2018-12-17
用途:
ブロックダイナモライトに

ブロックダイナモライトを点ける時にいちいちかがまなくても良くなり大変便利です

対象商品:
37588652
2018-04-18
用途:
自転車の改良に!

自転車のライト点灯作業が手元で出来て、大変便利です。子供用自転車やママチャリに取り付けると喜んでくれますよ。

対象商品:
37588652
2018-09-19
用途:
ブリジストンのリモートグリップの代用

ブリジストンのリモートグリップ式ダイナモを、LED に変えるために、使用。グリップはそのまま使いたいので、ダイナモ側の器具を流用。上手く出来ました!!

1人が参考にしています
対象商品:
37588652
2017-11-11
用途:
20インチ折り畳み自転車に使用
製造業

三個めのリピート購入です。価格と機能には大変満足していますが、製品のバラツキが多いです。ひとつめは問題なく取り付け、使用できましたが、二つ目は本来スムーズに動かなければいけない箇所か引っ掛かるような動きで結局使えませんでした。三つ目はビスがひとつ欠品していましたが二つ目のビスを使い取り付けできました。

対象商品:
37588652
2018-01-22
用途:
動噴のアクセルレバー
その他業種

取り付けてみましたが、まだ試していません。
どうもグリップがゆるそうな感じがしました。

対象商品:
37588652
2018-01-02
用途:
26インチママチャリ マグボーイ LEDに使用

ついつい足でやりがちのライトが手元でできる本当に便利 もっと早く付けていればと本当におすすめです。

対象商品:
37588652
2017-09-03
用途:
子供の通学用のダイナモに設置

ダイナモと同時に交換しました。設置がちょっと難しいです。ワイヤーの固定を外しておくのがコツです。ON、OFFの操作方向がわかりにくいので表示を考えたほうが良いと思います。もう少し取説を詳細に書いてほしいです。操作性に不満はありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする