ペダルが軽くて子供用として非常に使いやすいです。もちろん大人用としても使えますよ。耐久性は不明ですが現時点では大変満足です。
車齢10年のファミリーサイクル(ママチャリ)のライトが壊れたので交換用に購入。壊れたものを外して新しいこの製品を取り付けるだけの簡単作業でした。以前のものはDC6Vの電球でしたが、比べ物にならないほど明るく漕ぎ出しも軽いです。
初期の電動自転車はランプが電球式で暗いので、明るさを求めてLED式に交換しました。今回シマノ製と2台分購入しましたが、これが凄く明るく夜道が楽しくなるぐらいでした、もっと早くに取替えすべきでした。
幼児用自転車には、一般的にライトが装置されていませんので、本製品を装着してみました。
幼児が運転する速度でも十分の明るさがあるので、考えている方にはオススメです。
また、リモートレバーは、操作が少し硬めなので、幼児年齢によってはONは出来るけれどOFFができないかもしれません。当方、5歳の男の子ではON/OFF両方できました。あと、リモートレバーのハンドル固定ではハンドルの口径に留意が必要です。当該製品は、一般の大人向け自転車用ですので、家庭用ホースなどでスペンサーを作ることをオススメ致します。
子供用自転車のライトが点灯せず今回LEDライトに交換修理するため購入した。手元のレバーでライトのタイヤへの接触をコントロール出来る仕組みのため今回特殊な構造のライトを購入した。