ハンガーリテーナー

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード37588966 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
シルバー サイズ(inch)1/4
注意
※ボールの数は11個または9個となります。ボールの数は選べません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37588966 - 62730249 - 画像準備中 ハンガーリテーナー 中谷金属工業 1セット(20個) 3,198 税込3,518 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37588966
2023-05-22
用途:
ママチャリのクランクのガタつきを修理
製造業

まず写真ではボール数11個ですが、届いた品はボール9個でした。ハンガーリテーナーの業界では球数が違うことは大きな問題では無いという解釈でよろしいでしょうか。ハンガーシャフトとベアリングの当たる位置が若干変わるだけ?
私はママチャリのBB修理で使用しましたが、元々がボール9個だったので全然問題ないどころか、元と同じ部品が届いて逆に大変助かったのですが、ボール数が異なると当然ボールの直径が変わってくると思うので、用途によっては軸と軸受けのギャップに何等かの問題が出る可能性はあるかもです。
まだ2週間なので耐久性の良し悪しは判断できませんが、私の使用用途に関しては何の問題もなく、クランクのガタつきが解消しております。結果には大変満足しております。

対象商品:
37588966
2022-04-02
用途:
自転車修理時

自転車の修理時にとても重宝しております。ハンガーリテーナーは自転車の心臓部分の修理をするのにはとても欠かせないパーツとなります。数回リピートして助かっております。

対象商品:
37588966
2019-09-12
用途:
自転車修理

ママチャリのハンガー周りをいじるときは必ず換えてます。デフォルトより質が良い。

対象商品:
37588966
2017-06-24
用途:
自転車の
卸売・小売業

内容個数が多くて手頃な価格なのでいつも大変お世話になっております。

2人が参考にしています
対象商品:
37588966
2015-12-02
用途:
シティーサイクルのメンテナンス

製品自体は高品質で回転も滑らかで満足しているのですが、残念ながら10セット中の1セット(2個)のリテーナー部の背面側に錆が出ていて、もう1セット(2個)にもうっすらと錆が出ていました(保護油があまりかかっていないのと保管上の問題と思われます)。
商品自体リーズナブルで2セット使っただけなので私的には困りませんでしたが。。。

対象商品:
37588966
2015-07-20
用途:
ママチャリ全分解しました。フロント部は異常なかったがリアー部は割れてベアリングがバラケテました。一応前後共交換しました。

七年乗ってる自転車で今回初めて分解整備しましたが取りあえず今日まで何とか乗れてる状態、今回使用したのは2個、なのに20個も入ってる。今回値段の都合で20個入りを購入しましたが、2個入りでもしばらくは用が足りますよね?

1人が参考にしています
対象商品:
37588966
2015-03-02
用途:
ママチャリの交換用

他の方たちの商品レビューを見て気が付きました!元々付いていたものは9球仕様でした(笑) 今回、一気に3台交換しました リテーナーが割れてたり、球が傷ついていたり、グリス切れで赤茶く錆びていたり・・ 10セットは多い気もしますが高いものではないですし、部品があるとメンテが楽しいです 商品はまったく問題ありません! 購入してよかったです

7人が参考にしています
対象商品:
37588966
2016-03-05
用途:
ボトムブラケット調整
その他業種

必要十分です。問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
詳しいサイズを教えていただけますか?
回答:
外径26mm×内径15mm×幅5mmとなります。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2人が参考にしています
2012-07-23

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする