※着用例

1501 AZ CLEAN 1501 ディスポキャップ アゼアス 37589115 1501 AZ CLEAN 1501 ディスポキャップ アゼアス 37589115

AZ CLEAN 1501 ディスポキャップ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード37589115 品番1501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

異物混入を防ぐためのポリプロピレン製のキャップです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 用途衛生用品 トラスコ品番819-8875 材質PP 質量(g)376
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37589115 1501 57808705 1501 AZ CLEAN 1501 ディスポキャップ アゼアス AZ CLEAN 1501 ディスポキャップ アゼアス 1袋(100枚) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37589115
2020-04-13
用途:
来客の工場案内用

圧縮タイプと比べると、ふわりとした使用感が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37589115
2020-03-07
用途:
組付け作業
有限会社ワークス 様

とても通気性がよく使いやすいですが、少しゴムの箇所が長持ちしないです。

対象商品:
37589115
2019-08-28
用途:
梱包作業時に使用
株式会社べジランド佐藤 様 (農・林・水産業)

他のキャップとの違いは、ギャザーのゴムのフィット感だと思います。いろいろ試しましたが、このキャップのフィット感が気に入り、毎回購入しております。おすすめです。

対象商品:
57808705
2022-08-20
用途:
食品梱包
製造業

小さすぎる…髪の毛を全部入れるのが一苦労でした。
男性が使うのはきついかもしれないです。

2人が参考にしています
対象商品:
37589115
2018-02-19
用途:
食品製造業
株式会社やまか 様

食品製造業
ヘアキャップはゴムがきついものが多いので、こちらはとても良いです
価格も安いので毎日惜しみなく使えます

対象商品:
37589115
2018-10-22
用途:
工場内入場時
株式会社エーステック 様 (サービス業)

以前使用していたものより安価だったので購入
サイズがやや小さいですがコストを考えればいいかな・・・

対象商品:
37589115
2016-08-14
用途:
卵加工施設のふき取り検査・落下細菌の検査
パトリーおおいたスリーエスファーム株式会社 様

柔らかで髪の毛を中に入れ込んだりするのに非常に楽で、安価で、使い捨て安い

対象商品:
37589115
2016-12-28
用途:
検品作業時

ゴムが緩いためぶかぶかですぐに脱げるため使い物にならなかったです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする