曜日別特売
2200 AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス 37589237

※着用例

2200 AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス 37589237
2200 AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス 37589237
2200 AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス 37589237
2200 AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス 37589237
2200 AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス 37589237
2200 AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス 37589237
2200 AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス 37589237

AZ GUARD 2200 ズボン SMS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード37589237品番2200
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。

用途
粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
サイズL仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫いトラスコ品番819-8890種別パンツ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造股下(cm)71~75機能ミスト防護適応胴囲(cm)80~96RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプPB(6)適合品です。部分化学防護服となります。
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業工場の清掃
メンテナンス
製薬製造感染症対策農薬散布作業家畜扱い作業
スリーエム(3M) 化学防護服4515×
スリーエム(3M) 化学防護服4520×
アゼアス AZ GUARD 2000 SMS続服×××
旭・デュポン 防護服 プロシールド10××××
日本製紙クレシア クリーンガード CX ツナギ服××
スリーエム(3M) 化学防護服4532+×
アゼアス AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS×××××
アゼアス AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)×××××
アゼアス AZ GUARD 2200 ズボン SMS×××××
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

JIS規格・EN規格の分類
JIS T 8115適合品名称
タイプ3液体防護用密閉服
タイプ4スプレー防護用密閉服
タイプ5微粒子防護用密閉服
タイプ6ミスト防護用密閉服
タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
  • ※JIS規格はISO/EN規格を元に作成されております。
  • EN規格1149-1:1995(静電気からの防護)
  • EN規格1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)

マンテストの漏れ率試験結果によりクラスが分かれます。
クラス漏れ率(%)防護係数
クラス30.2500
クラス2250
クラス1205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37589246
2019-08-16
用途: 貯水槽清掃業務
電気・ガス・熱供給・水道業

とても作業しやすい。もう1サイズ大きいのが有れば尚良いです。

対象商品 : 37589246
2018-02-28
用途: 機械のメンテナンス作業時

色々使ってみましたが、価格との兼ね合いで良い商品と思います。

対象商品 : 37589246
2015-11-14
用途: 清掃作業
サービス業

作業しやすいようです。
欲を言えばもう少し丈夫であれば尚良いです。
今は4~5日で使い捨てで使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする