曜日別特売
- 埋込トリプルコンセント 大阪魂 37589404

- 埋込トリプルコンセント 大阪魂 37589404
- 埋込トリプルコンセント 大阪魂 37589404
- 埋込トリプルコンセント 大阪魂 37589404

埋込トリプルコンセント

(30件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37589404品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

RoHS対応品

種類埋込コンセン極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125Vミルキーホワイト適合規格PSE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37589404
2020-08-27
用途: 壁配線コンセント取付け時
建設業・工事業

コンセントの裏側に、100Vコードの入力と出力の2か所の「差込み穴」があるので、コンセント取付け時に、次のコンセント接続作業が同時にできた。

対象商品 : 37589404
2018-02-10
用途: 家庭用壁コンセント
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

使用2年、プラグを結構抜き差ししているが十分使えるようです。

対象商品 : 37589404
2017-04-17
用途: コスパがいい
設備電算親睦会

貴社ブランドは性能そのまま、値段安い、納期早いの3拍子揃っているから購入した。

対象商品 : 37589404
2017-01-15
用途: 古いコンセントと交換

賃貸物件の古い1口のコンセント等をこちらに交換しています。 価格も安いので、リピートして購入しています。

対象商品 : 37589404
2016-10-23
用途: 賃貸部屋のコンセント交換

賃貸部屋のコンセント交換用として購入しています。
価格も手ごろで問題なく使用しています。
シールが裏にべったりついているのは何とかしてほしいです。
以前から別の方も記入されておりますが、先日
購入したのもシールがべったり裏についておりました。
改善をお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 37589404
2017-08-27
用途: 社内設備用として

安価で品質も良く、リピート品として次回も購入します。

対象商品 : 37589404
2017-03-15
用途: 2口コンセントを3口に増やす、古く溶けたり、破損しているコンセントの交換。

なんの問題もなく使えるので、安いのは大いに助かります。

対象商品 : 37589404
2016-11-26
用途: コンセントの修理に
もりもとストアー

まったく問題なく使用できています。
コームセンターより安くお買い得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする