VELO
スポーツサドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37591233
品番
PLUSH VL-7075
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
中・長距離/スポーツ車入門向け
小さめのベースですっきりしたフォルムのシンプルなコンフォートサドル。
男女兼用
色
ブラック
長さ(mm)
260
幅(mm)
130
質量(g)
285
寸法(長さL×幅W)(mm)
260×130