CM2U20-30AZ-XC9A CM Series(CM2U20) SMC 37591234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2U20)CM2U20-30AZ-XC9A

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品はクッション・ロッド先端ねじ・取付支持形式など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
取付支持形式
(U) ロッド側トラニオン形
注文コード
37591234
品番
CM2U20-30AZ-XC9A
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(U) ロッド側トラニオン形
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする