クイーンタイガー ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37592511 品番 SPWE-355
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。

外径(Φmm)371 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 仕様湿式 適合機種コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37592511
2022-05-11
用途:
道路工事
株式会社清水設備工業 様 (建設業・工事業)

値段の割に驚くほど切断できます。今後も使用したいと思います。

対象商品:
37592502
2021-03-07
用途:
アスファルトの切断

納期も間に合い、問題もなく切断する事が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする