クイーンタイガー ゴールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37592527 品番 SWG-305N
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。
斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。

外径(Φmm)306 ダイヤ層厚さ(mm)3 穴径(Φmm)27 用途アスファルト・コンクリートの湿式切断 適合材アスファルト・コンクリート ダイヤ層幅(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする