HP-2-10 SMTIC用テストクリップ サンハヤト 37592746

HP-2-10 SMTIC用テストクリップ サンハヤト 37592746 HP-2-10 SMTIC用テストクリップ サンハヤト 37592746

SMTIC用テストクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード37592746 品番HP-2-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,290
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

IC作動チェックや信号取り出しが簡単にできる。
従来の同タイプと比較して、抵抗値が約1/3です。
ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。
安定して連続装着できるホールドバー付き。
面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。
付属のホールドバーにより、連続装着時でも安定してクリップできます。
操作ハンドルが後方にあり隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。

セット内容クリップ×10個(10色各1個)、ホールドバー×2セット 対応IC- ピッチ(mm)0.8対応 導体抵抗(mΩ)最大30(at0.1mA) 接触抵抗(mΩ)最大10(1mA) 絶縁抵抗(MΩ)最大500(at500VDC) 耐電圧500VDC 1分間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする