サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
コネクタ変換基板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕上処理
スルホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
パターン
D端子コネクタ(4列14ピン)用
注文コード
37592913
品番
CK-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
仕上処理・パターン
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
26.59×49.53
付属品
コネクタ/DX10LM-14SE(50)(ヒロセ電機)
ピン数(ピン)
-
仕上処理
スルホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
パターン
D端子コネクタ(4列14ピン)用