サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
コネクタ変換基板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37592965
品番
CKS-310
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
両面
ピッチ(mm)
0.3
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
42.43×86.2
付属品
-
ピン数(ピン)
50×2
仕上処理
両面スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
パターン
SMTコネクター0.3mmピッチ