サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
コネクタ変換基板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕上処理
両面スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
パターン
SMTコネクター0.8mmピッチ
注文コード
37593044
品番
CKS-820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
仕上処理・パターン
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
-
ピッチ(mm)
0.8
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
-
付属品
-
ピン数(ピン)
100×2
仕上処理
両面スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
パターン
SMTコネクター0.8mmピッチ