曜日別特売
AT-40W(46) ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤト 37594033

AT-40W(46) ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤト 37594033
AT-40W(46) ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤト 37594033
AT-40W(46) ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤト 37594033

ユニバーサル基板4mmピッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
基板寸法(縦×横)(mm)86×172
パターン連結ドット
内容量1枚注文コード37594033品番AT-40W(46)
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
種類片面ピッチ(mm)4穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)86×172パターン連結ドット仕様4ツ目模様取付穴Φ3ビス用長穴仕上処理フラックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37594006
2018-07-19
用途: 自作オーディオ
製造業

実装密度を要求されないばあい、
最も一般的な2.54mmピッチより
この4mmピッチ基盤は
格段に使いやすい。

対象商品 : 37594015
2017-05-23
用途: トランジスタを使用した回路
佐藤電研

ICを使用しないでトランジスタや抵抗などで回路を作成する場合に、非常に扱い易く、これまでに数十枚利用しました。

対象商品 : 37594015
2016-06-14
用途: コンデンサーバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

いや~デカくてお得ですね、ムチなのか、分厚く硬くてカットに手間掛かります、やり方があるのかしら。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする