サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37594042
品番
AT-47D(47D)
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
種類
片面
穴径(Φmm)
1
ピッチ(mm)
4
材質(基板)
紙フェノール
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
42×116
仕上処理
フラックス
パターン
連結ドット