サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
両面
穴径(Φmm)
1
注文コード
37594121
品番
CPU-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,490
この商品は
種類・穴径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
1
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
-
仕上処理
ハンダ(部品面/白色シルク印刷)
端子構造
4mmピッチ28ピン両面金メッキ
パターン
ICパターン(IC14P35コ・16P28コ)