サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
両面
穴径(Φmm)
1
注文コード
37594146
品番
CPU-107G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
種類・穴径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
1
材質(基板)
グリーンエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
115×155
仕上処理
フラックス
端子形状
4mmピッチ22ピン両面ニッケルメッキフラックス
端子構造
4mmピッチ22ピン両面ニッケルメッキ
パターン
ICパターン(IC14P24コ・16P20コ)