ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 種類片面 穴径(Φmm)1 注文コード37594173 品番ICB-94T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は種類・穴径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
種類片面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)1 材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)80×100 仕上処理フラックス、部品シルク印刷 端子構造4mmピッチ14ピン片面ロジュームメッキ パターンドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする