サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
片面
穴径(Φmm)
1
注文コード
37594191
品番
ICB-95T
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
種類・穴径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
片面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
1
材質(基板)
紙フェノール
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
115×155
仕上処理
フラックス、部品シルク印刷
端子構造
4mmピッチ22ピン片面ニッケルメッキ
パターン
ドット
アズワン品番
64-6757-28