サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
両面
穴径(Φmm)
1
注文コード
37594207
品番
UK-14P-5M(70)
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種類・穴径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
穴径(Φmm)
1
材質(基板)
紙フェノール
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
80×100
仕上処理
フラックス、部品シルク印刷
端子構造
4mmピッチ14ピン両面ニッケルメッキ
パターン
ICパターン(IC16P6コ)