ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 板厚(mm)1.6 仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(白)/部品面シルク(黒) 付属品接続用コネクタ(6ピン×2、8ピン×2) 注文コード37594304 品番UB-ARD01WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は板厚・仕上処理・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 付属品接続用コネクタ(6ピン×2、8ピン×2) 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)53.34×68.58 仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(白)/部品面シルク(黒) 穴径(Φmm)0.9 パターンドットパターン 特性オープンソースのマイコン基板「Arduino」と同サイズのユニバーサル基板です。 コネクタ位置をArduinoに合わせていますので、ずれることなくArduinoに装着できます。 コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きなランドを採用しています。 白レジストなので照明・イルミネーションのシールドに最適です。 接続用コネクタが付属しています。このコネクタは、基板取り付け時の高さが基板面から12.7mmのものを採用しているので、Arduinoに装着した時も本製品とArduino上の部品が干渉することはありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37594304
2018-06-23
用途:
ユニバーサル基板として、試作に使用
電子開発株式会社 様 (不動産業)

先ずは寸法が丁度良かったのだが、品質も良いので満足してる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする