ICB-93-CK2 ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 サンハヤト ドット 片面 37594374

ICB-93-CK2 ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 サンハヤト 37594374 ICB-93-CK2 ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 サンハヤト 37594374

ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 付属品DCジャック(JETA極性統一プラグ)、基板スタンドMPS-08 注文コード37594374 品番ICB-93-CK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

Dsubコネクタが直接実装できる。
従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。
マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。

種類片面 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)- 付属品DCジャック(JETA極性統一プラグ)、基板スタンドMPS-08 仕上処理フラックス、部品面シルク印刷 パターンドット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする